サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
雷ガードタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76073471
品番
TAP-3805SPN
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ノイズフィルター
0.5〜10MHz帯域30dB以上
電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)
電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)
電源コード(m)
2
付属品
3P→2P変換アダプタ
仕様
通信入力/RJ11(6種2芯)、通信出力//RJ11(6種2芯)、雷サージ保護回路入り
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数
8
コンセント形状
3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
284×100×40
機能
雷ガード、ノイズフィルター
アズワン品番
64-0855-31
プラグ形状
3P
雷ガード
あり