パソコン連動タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76073496 品番 TAP-RE2MN
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ICを内蔵しているのでパソコンが変わっても、感度設定を行うことにより快適にご使用になれます。
マイコン式パソコン連動型タップ(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)新方式でほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。
抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けが無く、データをしっかりガードします。
マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。
3P→2P変換アダプタ付きです。

電源コード(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40 付属品3P→2P変換アダプタ付き コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付 アズワン品番64-0856-83 マグネットあり プラグ形状3P 定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
注意
※本製品はデスクトップパソコン用です。ノートパソコン等では動作しません。
※消費電力が500Wを超えるパソコンには対応しておりません。
※電源OFF時の消費電流が900mA以上のパソコン、または動作時電流が100mA以下のパソコンには使用できません。
※電源OFF時と動作時の電流の差が100mA以下のパソコンには使用できません。
※本製品はパソコン専用です。その他の機器ではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする