19インチサーバーラック用コンセント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76075587 品番 TAP-SV1518
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。

適合機種
CP-SVN42シリーズ・CP-SVN36シリーズ(本体後部フレームに取り付けが可能です。)
CP-SVC36Uシリーズ
RAC-SV18U
周囲温度
-5℃〜40℃
※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
対応機種CP-SVN42シリーズ・CP-SVN36シリーズ(本体後部フレームに取り付けが可能です。) CP-SVC36Uシリーズ RAC-SV18U 付属品本体スライドレール用金具×3個 ケーブル長(m)3 コンセント個数18 コンセント形状3P抜け止め 定格容量125V・15A(合計1500Wまで) 電源コード(m)3 湿度範囲85%以下(氷結、結露不可) 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 生産国日本 ケーブルVCTF2.0(3芯) 標高(m)2000以下 アズワン品番64-0868-25 プラグ形状3P 圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
注意
※取り付け用ネジは付属していません。
※L型金具(TAP-SVSET)は別売です。
※付属されている金具はタップ本体のスライドレール用金具2個のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする