PRS-TS60 プロジェクタースクリーン サンワサプライ 76076201

プロジェクタースクリーン

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ60型相当 注文コード76076201 品番PRS-TS60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。

サイズ60型相当 質量(kg)6.1 画面表示寸法(mm)1140×1140 材質(スクリーン)マット系 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1330×70×1232 設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1330×70×111 アスペクト比1:1
注意
※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
会議で使用
製造業

大きさは問題なし。
もう少し軽ければ文句はありません。

対象商品:
19055566
2022-05-30
用途:
朝礼時
山三建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

お客様が非常に気に入られて別の場所にも設置を依頼された商品です。

対象商品:
76077915
2018-03-13
用途:
写真及び動画の上映
その他業種

スクリーンは画像が明るくクリアで、丁度よい画面の大きさで満足しています。ただ欲を言えばもう少し軽ければと良いと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする