ストレージシェルフ スチール棚4段展開 連結W90cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76077129 品番 1551-525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。 ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また、本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。

総耐荷重(kg)600 耐荷重(kg/段)200 ホワイト 棚段数(段)4 間口(mm)920 奥行(mm)455 高さ(mm)1500 セット内容支柱×2、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16 棚段数4 棚ピッチ(mm)30 棚板厚さ(mm)350 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)920×455×1500 均等耐荷重(kg/台)600 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)875×450 均等耐荷重(kg/段)200
注意
※お客様組立 ゴムハンマー必要
※【ご注意ください】「連結」タイプのみではご使用になれません。「本体」と組み合わせてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,169 / 税込 ¥1,286
北海道地方数量1につき ¥1,912 / 税込 ¥2,103
沖縄地方数量1につき ¥2,974 / 税込 ¥3,271
離島数量1につき ¥2,974 / 税込 ¥3,271

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする