6923-403 マグネットパーティション (安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077759

6923-403 マグネットパーティション (安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077759
6923-403 マグネットパーティション (安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077759
6923-403 マグネットパーティション (安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077759
6923-403 マグネットパーティション (安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077759
6923-403 マグネットパーティション (安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077759
6923-403 マグネットパーティション (安定脚別売) ストア・エキスプレス 76077759

マグネットパーティション (安定脚別売)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
高さ(cm)182.5
幅(cm)60
内容量1台注文コード76077759品番6923-403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【工具不要の簡単連結!レイアウトも自由自在!】マグネットで手軽に連結。フレームに取り付けられたマグネットでパネル同士を連結してご使用ください。磁石で引っつくのでスチール書庫や壁のスチール部分にくっつけても。希望のレイアウトに合わせて別売の脚部を使用すると、お部屋に合わせた配置が可能になります。また複数枚(3方向・段差連結時など)で使用する場合は安定のため、必ず脚部か連結パーツをご使用ください。

高さ(cm)182.5ウォールナット幅(cm)60材質パネル:繊維板(MDF) 塩化ビニル製シート貼り(木目柄)、フレーム:スチール製粉体塗装パネル厚(mm)20質量(kg)6.9使用工具+ドライバー
注意
※安定脚別売 安定脚品番/アジャスター付き/ブラック:6923-802、ホワイト/6923-803、シルバー/6923-423 キャスター付き/ブラック:6923-804、ホワイト:6923-805、シルバー:6923-404 ※アジャスター脚とキャスター脚の併用はできません。 必要工具:+ドライバー※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき921/税込1,013
北海道地方数量1につき1,506/税込1,657
沖縄地方数量1につき2,342/税込2,576
離島数量1につき2,342/税込2,576
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする