DVI工事配線ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76078091 品番 KC-DVI-K100
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイを接続するケーブルです。
シングルリンクモード用です。
工事配線用ケーブルです。
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
長距離伝送用ケーブルです。
10mの長距離伝送でも信号の損失を少なくするよう、ケーブル外径9.8mmの太径ケーブルを採用しています。
3重シールド構造です。 (TMDS信号線のみ)
ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブルです。(TMDS信号線のみ)
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
金メッキpinを採用しています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています

径(Φmm)DIN14pinコネクタ径/20 規格UL20276(線材) コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス ケーブル外径(Φmm)9.8 対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクター/液晶テレビ) 対応モードDVIシングルリンクモード対応 ケーブル長(m)10(9.5+0.5) シールド3重シールド 変換タイプオス - オス/オス - メス ブラック アズワン品番64-0861-07 コネクタ1DVI24ピン コネクタ2DIN14ピン
注意
※デュアルリンクモード・アナログモードでは使えません。
※変換アダプタを使用してもミニD-sub15pinの機器と接続することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする