曜日別特売
7380-638 アルミパーティション 布張り フック連結タイプ ストア・エキスプレス 76078547

7380-638 アルミパーティション 布張り フック連結タイプ ストア・エキスプレス 76078547
7380-638 アルミパーティション 布張り フック連結タイプ ストア・エキスプレス 76078547
7380-638 アルミパーティション 布張り フック連結タイプ ストア・エキスプレス 76078547

アルミパーティション 布張り フック連結タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
高さ(cm)180
幅(cm)120
グレー
内容量1台注文コード76078547品番7380-638
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

薄くて軽いのに、強度はしっかり。引っ掛けるだけの超ラクラク連結。

高さ(cm)180グレー幅(cm)120材質パネル:ペーパーハニカム 布(ポリエステル)張り、フレーム:アルミ製 粉体塗装パネル厚(mm)21使用工具+ドライバー
注意
※個人宅様への配送は致しかねます。
※こちらの商品単体では使用できかねます。
※軒先渡し商品になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※単体または直線の連結では自立できません。アルミパーティション 布張りフック連結タイプ用オプション 安定脚(メーカー品番:7380-640)をご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,836/税込2,020
北海道地方数量1につき3,004/税込3,304
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする