8843 Newシェイドドライナー半袖シャツ 8843 カジメイク 76078793 8843 Newシェイドドライナー半袖シャツ 8843 カジメイク 76078793 8843 Newシェイドドライナー半袖シャツ 8843 カジメイク 76078793 8843 Newシェイドドライナー半袖シャツ 8843 カジメイク 76078793

Newシェイドドライナー半袖シャツ 8843

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 Sゴールド サイズLL 注文コード76078793 品番8843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

新開発の遮熱糸を使用することで、赤外線を反射し効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
左肩に反射プリント、脇下に消臭テープ付き。便利な胸ポケットが付いています。

Sゴールド サイズLL 混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12 適応胸囲(cm)96〜104 適応身長(cm)175〜185 着丈(cm)71 機能反射/消臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする