受信機側が電源不要なので、天井設置ディスプレイなど電源確保が難しい環境にも設置しやすいディスプレイエクステンダーです。 アナログディスプレイ信号を最大80m先のディスプレイに延長して出力できます。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP・STPカテゴリ5・5eストレートケーブルを使用して延長することができます。 カテゴリ5・5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 受信機部に画質調整機能を搭載しているので、簡単な操作で画像信号の調整ができます。 送信機側に使用するACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式です。