3/11より値下げ!現場を応援

 

8847 冷感プリント半袖ポロシャツ 8847 カジメイク 76079387 8847 冷感プリント半袖ポロシャツ 8847 カジメイク 76079387 8847 冷感プリント半袖ポロシャツ 8847 カジメイク 76079387 8847 冷感プリント半袖ポロシャツ 8847 カジメイク 76079387 8847 冷感プリント半袖ポロシャツ 8847 カジメイク 76079387

冷感プリント半袖ポロシャツ 8847

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76079387 品番 8847
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) 値下げ
979

裏面にプリントされたキシリトールが、発汗を利用した気化熱による冷却作用で体温の上昇を抑えます。
吸水速乾と脇メッシュ素材で快適性をアップさせました。
左肩に反射プリント、便利な左袖ポケットが付いています。

Hホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル100 適応胸囲(cm)90〜98 適応身長(cm)170〜180 着丈(cm)69 機能吸水速乾/クール/反射

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする