カジメイク
冷感プリント半袖ポロシャツ 8847
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
Hブラック
Hホワイト
ネイビー
Hブラック
サイズ
LL
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76079475
品番
8847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
裏面にプリントされたキシリトールが、発汗を利用した気化熱による冷却作用で体温の上昇を抑えます。
吸水速乾と脇メッシュ素材で快適性をアップさせました。
左肩に反射プリント、便利な左袖ポケットが付いています。
色
Hブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
適応胸囲(cm)
96~104
適応身長(cm)
175~185
着丈(cm)
71
機能
吸水速乾/クール/反射