KVMエクステンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76079631 品番VGA-EXKVMU
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。
工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。
操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。
1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。
※解像度により対応延長距離が異なります。
サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。
ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。
RoHS指令に対応しています。

ケーブル延長(m)
150(最大)
※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
USBキーボード、USBマウス
※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。
※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。
※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。
セット内容
送信機×1、受信機×1
ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、
ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8
質量(g)
送信機/約324
受信機/約312
消費電力(W)
送信機/2.31(最大)
受信機/2.84(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機/130×86.5×25.5(本体サイズ)
受信機/130×81.5×25.5(本体サイズ)
インターフェース
送信機
入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1
出力/RJ-45メス×1
ミニD-sub(HD)15pinメス×1
USBキーボードポートメス×1
USBマウスポートメス×1
受信機
入力/RJ-45メス×1
出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
USBキーボードポートメス×1
USBマウスポートメス×1
最大解像度
1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可
1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可
1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可
1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可
周囲環境
動作時/0〜50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
保管時/-20〜60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
材質スチール 適合ケーブルLANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする