ケーブル延長(m)
60(最大)
※本製品のみではHDI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。
仕様
HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。
帯域幅:最大2.25Gbps
適合機種
HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)
インターフェース
入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度
1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。
1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。
1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。
周囲環境
動作時/温度 0〜50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)
保管時/温度 -20〜60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)
付属品ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1
材質スチール
質量(g)2130
消費電力(W)8(最大)
電源ACアダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×154×44(本体サイズ)
対応HDCP1.2
適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください
アズワン品番64-0869-32
分配数4