サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの テレビ
サンワサプライの テレビ台/テレビ設置金具
60型〜80型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76080067
品番
CR-PL20
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
タイプ
スタンドタイプ
付属品
ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
W1010×D900×H1600
耐荷重(kg)
150(ディスプレイは110まで)
アズワン品番
64-0839-56
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(3.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません