3/22より値下げ!現場を応援

※単体画像(上着)

4WAYストレッチシールドEX 7572

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76080096 品番 7572
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) 値下げ
4,398

4方向によく伸びるストレッチ性の高い素材を使用した動きやすく快適な着心地の透湿防水レインスーツ(上下セット)です。
フロント&サイドポケットは使い勝手の良い止水ファスナー仕様です。
ジャケット、パンツ背面に夜間の視認性を高める反射材を取り付けています。
パンツ尻ぐり部分の縫い目を無くして座った時の防水性を高めました。

ベージュ 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)10000 サイズM 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92 適応胴囲(cm)72〜80 着丈(cm)69 股下(cm)72 混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
自転車通勤時

10年前に買ったものが風化してきたので買い替え。パンツは黒であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする