※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホースリール
十川産業の 手動巻き取り式ホースリール
匠の回転エアーリール
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76080207
品番
6.5X10X30m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
ホース長さ(m)
30
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
用途
塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)
使用流体
空気
定尺質量(kg/巻)
8.0
最小曲半径(mm)
20