『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm〜50mmまで豊富なサイズバリエーション
冬の寒い気温でも、固くなく扱い易いと同時に、耐久性もありそう
内径12mm、オイルキャッチタンクのホースに丁度良いです。 耐久性は使って経過して見たいと思います。
柔らかくて使いやすいホースです。また短い長さで購入できるので大変助かっています。
ドリルポンプに装着して使用するつもりで、購入しました。まだ使用していないので、よくわかりません。
丁度良いサイズ、長さなので購入しました。ドラム缶からペルー缶へ移し替える時などに使用していますがまったく問題ありません
耐油性に大きく期待して購入しました。今のところ問題ありません。しなやかで使いやすい
ホースの肉厚が厚く、かなり取り回しに苦労します。もう少し柔らかいとありがたいと思いました。
適度な硬さがあり、折れ曲がらないで使い勝手が良い。