カジメイク
カジメイクの バッグ・キャップ
カジメイクの バッグ
カジメイクの ウエストポーチ
Waist Bag (ウエストバッグ) 9104
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76080315
品番
9104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ウエストバックの他にショルダーバックにもなる便利な2WAY仕様です。ショルダーベルト付。
色
Hグレー
機能
2WAY(ウエスト・ショルダーバック)
材質
ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)
容量(L)
2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×270×70