カジメイク
カジメイクの バッグ・キャップ
カジメイクの バッグ
カジメイクの ボディバッグ
Body Bag (ボディバッグ) 9105
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76080324
品番
9105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
斜めがけで体にフィットするセンターポケットつきボディバッグです。
500mlのペットボトルや長財布を収納できるちょうどいい大きさで、折り畳み傘やフェイスタオルも収納できるサイズ感です。
色
ネイビー
材質
ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)
容量(L)
4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×170×80