カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
合皮ベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76080349
品番
7010
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使い古したような色落ち感で、使い始めから自然に馴染みます。
色
ブロンズ
材質
PU、牛革
長さ(cm)
108
幅(cm)
3.8
バックル
1ピン
仕様
テープカット可能
サイズ
F
ウエスト(cm)
102まで