※単体画像(ジャケット)
カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの 上下セット レインウェア
スリーレイヤースーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76080358
品番
7700
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
S
耐水圧(mm)
20000
混率(%)
表地/ナイロン100(PUコーティング)東レエントラントG2使用、裏地/ナイロン100(裏トリコット)
股下(cm)
70
着丈(cm)
69
適応身長(cm)
150〜160
適応胴囲(cm)
66〜74
適応胸囲(cm)
78〜86
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
8000