カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの 上下セット レインウェア
スリーレイヤースーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
3L
注文コード
76080394
品番
7700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
サイズ
3L
耐水圧(mm)
20000
混率(%)
表地/ナイロン100(PUコーティング)東レエントラントG2使用、裏地/ナイロン100(裏トリコット)
股下(cm)
80
着丈(cm)
80
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
94〜104
適応胸囲(cm)
102〜110
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
8000