- かんたん水貼り窓用断熱シート キラックス 76080426

 

- かんたん水貼り窓用断熱シート キラックス 76080426 - かんたん水貼り窓用断熱シート キラックス 76080426

かんたん水貼り窓用断熱シート

(9件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76080426 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エアーキャップが3層構造になったもので、窓に貼り付け気密、断熱性を持たせる為に使用します。
霧吹き等で窓を湿らせば、そのまま貼り付け可能です。
のり等で付いているのでは無いため、使用後も窓への汚染がありません。

材質ポリエチレン 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)約4 タイプ水貼り 使用期間1シーズン(約6ヶ月)
注意
※網入りガラス、真空二重ガラス、熱線吸収・反射ガラスなどの特殊なガラスは温度変化により、割れる恐れがありますので使用しないで下さい。
※すりガラス、凹凸のあるガラス、ガラス飛散防止フィルムを貼ってあるガラス、特殊処理されているガラスや屋外側のガラス面には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76080426
2023-05-29
用途:
ガラス窓貼り用
サービス業

断熱効果は特に感じませんが、冬場の結露防止には最適です。
特にアルミサッシの部分が冷えて結露しやすいので、ガラスだけに貼るのでは片手落ちです。
アルミサッシにも貼ると効果絶大でした。

対象商品:
76080426
2021-11-14
用途:
貼り付けるのが本当に簡単でした!
タマホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

断熱効果が実感できます!
夏と冬の違いが楽しみです。

対象商品:
76080426
2020-11-06
用途:
作業場の保温
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

製品紹介に記載されていた通り,非常に簡単に貼り付けることができました.

対象商品:
76080426
2019-11-12
用途:
ガラス窓の断熱
株式会社ディ・キャッツ 様

とてもかんたんに貼れます。しかし愛猫がバリバリに!

2019-11-02
用途:
添付された指示通りに窓ガラスに貼って気持ちよく綺麗に貼れました。
農・林・水産業

和室の窓に張り内側の障子の紫外線除けに使用。外が見えなくなったのが残念ですが、明るく違和感はありません。

対象商品:
76080426
2019-01-08
用途:
窓の水滴防止
株式会社エムケイエス 様 (サービス業)

水貼りでは接着が弱く、アルミの枠に両面テープにて接着。
断熱効果(水滴防止)は問題なく、非常に良い。

対象商品:
76080426
2017-11-08
用途:
二重サッシになってない和室の窓の結露防止
その他業種

貼り付けは、霧吹きで湿らせて簡単に貼付けできます。
ただ、乾いてくると、少しはがれるので、再度霧吹きで湿らせて貼る必要があるかな。

2人が参考にしています
対象商品:
76080426
2016-01-18
用途:
窓だんねつ
株式会社山崎興産 様

かんたん便利で結露がかなり軽減出来ます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする