6408 GILIOワークシューズ 6408 カジメイク 76080455 6408 GILIOワークシューズ 6408 カジメイク 76080455

GILIOワークシューズ 6408

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76080455 品番 6408
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ニット素材で通気性が良く、履いている感覚がないほど柔らかでラフな履き心地の軽作業靴です。
床に靴底の色がつかないよう白い靴底を採用してます。
かかとを踏んで履いても型崩れしにくいように補強しています。

サイズ(cm)25.5 ホワイト 靴タイプスニーカー 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)250 足幅3E 材質(先芯)なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
荷物搬送などの作業
芦田商店 様

25.5cm、3Eを購入しましたが、外国製だからなのか幅が日本基準になっていません。足が痛い状況で、かかとを踏みつぶして履いています。せめて、このような商品にはワンサイズ上の商品をお選びくださいと添え書きがあってもよいのでは思います。それだと、商品が売れないことになるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする