オールマイティLSU73M BOA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 05:グレー×ホワイト 注文コード76080516 品番F1GA220305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

「快」機能満載の履き心地。
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。
ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。
さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。
フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。
足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。
BOA M4を採用
※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。

形状ミドルカット サイズ(cm)24.5 機能耐久性、クッション性、通気性 05:グレー×ホワイト 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー 用途建築業・製造業 規格JSAA規格 A種 標準質量(g/片足)約400(26cm) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底

商品説明動画

ALMIGHTY LSU52L / 73M BOA (オールマイティ LSU52L / 73M BOA) 商品PV
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76080516 F1GA220305 71942565 F1GA260301245 オールマイティLSIII 74M BOA mizuno(ミズノ) オールマイティLSIII 74M BOA mizuno(ミズノ) 1足 16,800 税込18,480 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76080647
2023-04-26
用途:
鉄骨作業、高所作業時
株式会社加藤組 様 (建設業・工事業)

デザインがいい、価格が良い、改良点は回す所にカバーが欲しいな

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする