オールマイティLSU73M BOA

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76080543 品番 F1GA220305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880

「快」機能満載の履き心地。
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。
ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。
さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。
フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。
足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。
BOA M4を採用
※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。

形状ミドルカット サイズ(cm)26 機能耐久性、クッション性、通気性 05:グレー×ホワイト 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー 用途建築業・製造業 規格JSAA規格 A種 標準質量(g/片足)約400(26cm) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底

商品説明動画

ALMIGHTY LSU52L / 73M BOA (オールマイティ LSU52L / 73M BOA) 商品PV
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76080647
2023-04-26
用途:
鉄骨作業、高所作業時
株式会社加藤組 様 (建設業・工事業)

デザインがいい、価格が良い、改良点は回す所にカバーが欲しいな

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする