エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの プリント用ラベル・シール
キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
76080645
品番
EDT-FKEXM
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
最初は貼り直しができる弱粘着、郵送時にはしっかり貼りつく強粘着!時間が経つと強粘着になる特殊粘着剤を使用した宛名・表示ラベル。
紙厚(mm)
0.19
色
ホワイト
セット内容
ラベル×20
No.
【お探しNo.】T64
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297(一面)
枚数
【テストプリント用紙】1枚
用紙
マルチプリント紙
坪量(g/m
2
)
161
用紙サイズ
幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
ラベル数
20枚
商品説明動画
【エレコム】貼った直後は貼り直せて、時間が経ったら剥がれない宛名ラベル
参考になった