延長コード 電源タップ OAタップ 3P 6個口 スイングプラグ 5m ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76081747 品番T-T01-3650WH/RS
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【二重被覆】× 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)820 スイッチなし 定格電力(W)1500 定格15A・125V・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数6個口 コンセント形状3P コード長さ(m)5 定格電流(A)15 機能絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重被覆 プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× マグネット× 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
執務室内電子機器の接続
その他業種

老朽化した電源タップの更新に使用。
従前の電源タップはコードが細くなっており、漏電の恐れがあったため、交換。
本製品はコードも大きく、頑丈なため、当面は使用し続けることが出来ると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする