エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 3P電源タップ
延長コード 電源タップ 5m 3P マグネット付き スイングプラグ EU RoHS指令準拠 4個口/6個口 OAタップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76081756
品番
T-T02-3450WH/RS
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
コード長さ(m)
5
プラグ
2ピン・スイングプラグ
機能
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○
色
ホワイト
材質
本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
質量(g)
800
定格
15A・125V・1500W
コンセント個数
4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215.0×45.0×30.0
フック
【壁掛け用】×
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
マグネット
○
差込口形状
【本体】3ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
×
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。