延長コード 電源タップ OAタップ 3P 7個口 スイングプラグ マグネット グレー RoHs準拠

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76081774 品番 T-T05-3720LG/RS
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。
7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。

コンセント個数7個口 スイッチ 定格15A・125V・1500W 材質本体:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【連動機能】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○ コード長さ(m)2 プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード 埃防止シャッター×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76081774
2023-05-07
用途:
コンセントからの延長配線として使用
製造業

床面に設置されたコンセントの延長配線用に購入し、今まで床に転がっていたOAタップを机にマグネットで取り付けられ床がスッキリしました。プラグもスイング式で差し込み方向を考えなくて良いので早く購入すればよかったと思いました。

対象商品:
76081774
2020-05-27
用途:
事務所OAタップに良い
有限会社稲垣設備 様 (建設業・工事業)

磁石で取付できて便利です。 ちょうどよく差込口が間隔が離れているので隣と干渉しない。 延長できてまとめられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする