延長コード 電源タップ 4個口 3P マグネット付き スイングプラグ 熱に強い二重構造 RoHS 1m/3m/5m OAタップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76081801 品番 T-T06-3430LG/RS
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。

質量(g)560 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数4個口 コンセント形状3P(接地2P)抜止 コード長さ(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6 機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○ プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】○ 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76081801
2023-09-19
用途:
電源の延長
製造業

ケーブルが太く丈夫なので選択した。
やはり、太いことで、取り回しの安心感がある。

対象商品:
76081801
2018-08-22
用途:
机に固定して使用

長さもあり、磁石で固定できるので便利です。磁力が強いのでしっかりとしていてよかったです。

対象商品:
76081792
2016-04-06
用途:
コンセントのタップ
製造業

マグネットが思ったよりも強力で、しかも好きな位置につけ替えられるのが良いです。
うちでは事務机の内側につけていますが、床がコードでもたつくこともなく、すっきりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする