Bluetooth別置形停電検知装置

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76081828 品番OA253300
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

住宅用非常灯付照明専用

幅(mm)72 高さ(mm)50 出しろ(mm)20 コンセント差込型 再生紙使用マーク適合
注意
※常時コンセントに差し込みご使用ください
※住宅用非常灯付照明とのペアリング設定が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする