曜日別特売
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853

T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853
T-WRM3410LG/RS 電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ エレコム 76081853

電源タップ 3P 4個口 マグネット付 抜け止め 固定用フック穴付き 工事用 熱に強い二重構造 RoHS OAタップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)1
内容量1個注文コード76081853品番T-WRM3410LG/RS
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。

コード長さ(m)1材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー質量(g)330定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76081853
2024-06-24
用途: 測定装置の電源取り用

裏面のマグネット以外にもネジ留めできる穴がついているので、取り付け板がアルミでも安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする