曜日別特売
T-WRM3810LG/RS OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコム 76081871

T-WRM3810LG/RS OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコム 76081871
T-WRM3810LG/RS OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコム 76081871
T-WRM3810LG/RS OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコム 76081871
T-WRM3810LG/RS OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコム 76081871
T-WRM3810LG/RS OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコム 76081871
T-WRM3810LG/RS OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコム 76081871
T-WRM3810LG/RS OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコム 76081871
T-WRM3810LG/RS OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコム 76081871
T-WRM3810LG/RS OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS エレコム 76081871

OAタップ 工事用 マグネット付 3P×8個口 抜け止め機能 熱に強い二重構造 RoHS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)1
内容量1個注文コード76081871品番T-WRM3810LG/RS
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

熱に強い二重構造ケースを採用した8口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。

用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
質量(g)480材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数8個口コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする