ペンダントサポーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76081873 品番OA075023
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

吊下げ位置を自在に調節
マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です
引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけません
ひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます

材質(本体) オフホワイト色 幅(mm)170 長さ(mm)890 高さ(mm)70 質量(kg)1.3 取付方式コード吊りペンダント専用 可動範囲(mm)半径600 回転角度(°)360 仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする