ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 天井用配線器具・電球ソケット
ODELIC(オーデリック)の シーリング・ローゼット取付部品
埋込ローゼットカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76081889
品番
OA075118
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
材質(本体)
樹脂
色
オフホワイト色
幅(mm)
Φ130
高さ(mm)
14
再生紙使用マーク
適合
注意
※Φ80ワイヤーフレンジは使用不可