ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 高天井照明器具
ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76081925
品番
OA075452
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです
ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です
見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤー
ステンレス
幅(mm)
Φ3
長さ(mm)
1140
質量(kg)
0.1
仕様
シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付
再生紙使用マーク
適合