ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 天井用配線器具・電球ソケット
ODELIC(オーデリック)の シーリング・ローゼット取付部品
コードハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白色
注文コード
76081934
品番
OA253294
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)
樹脂
色
白色
取付方式
ねじ込み型
仕様
傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク
適合
注意
※メーカー製重量5kg以下のコード吊りペンダント専用
※必ず補強材のある場所へ取り付けてください