ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯灯用取付部品
傾斜天井対応フレンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76081959
品番
OA253409
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
Φ95
高さ(mm)
74
質量(kg)
0.4
取付器具
引掛シーリング用
仕様
傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク
適合
注意
※取付可能器具条件をご確認ください