電源タップ 3P 4個口 手元スイッチ付 抜け止め 固定用フック穴付き 熱に強い二重構造 工事用 RoHS OAタップ 3P→2P変換アダプタ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76081966 品番T-WRMT3430LG/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
手元スイッチ付きなので、高所や機材の裏など手の届かない場所にタップを設置しても手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできます。

トラスコ品番821-8755 質量(g)800 電源コード(m)3 付属品3P→2P変換アダプタ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、フック穴付、二重被ふく プラグ形状3ピン・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:553

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする