ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用スイッチ類
Bluetooth人感センサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76082047
品番
OA253392
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
センサー用の配線工事不要で簡単にセンサー機能を追加できます
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
Φ73
出しろ(mm)
39
質量(kg)
0.06
人感センサー
ON-OFF型
電池
単4乾電池2本
再生紙使用マーク
適合
注意
※屋外使用不可
※センサー複数台での使用不可