東芝
東芝の 懐中電灯・ライト
東芝の サーチライト形(強力ライト)
サーチライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76082185
品番
KFL-1800(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
連続点灯時間
約55時間(アルカリ乾電池使用時)
約30時間(マンガン乾電池使用時)
全光束(Lm)
75lm
トラスコ品番
434-9768
寸法(mm)
105×105×210
質量(g)
280
タイプ
単一*4本
電圧(V)
1.5V
使用電球
LED
耐水性
防滴タイプ
照射距離(m)
約60m