ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり関連商品
片側配光用アタッチメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットシルバー色
注文コード
76082239
品番
OA253247
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリムガーデンライトシリーズに対応する後付け可能なオプション品です
ガラスセードの反面を遮光し、上方向+サイド方向への光害を防ぎます
材質(本体)
ステンレス
色
マットシルバー色
幅(mm)
Φ88
高さ(mm)
195
質量(kg)
0.4
再生紙使用マーク
適合