投光器用アーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76082336 品番XA453017
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

壁面取付用アーム

材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管 オフホワイト 長さ(mm)900 質量(kg)2.5 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
注意
※水銀灯700Wクラスには使用できません
※必ずステンレスワイヤー(Φ2〜Φ3)を使用して固定してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする