ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯灯用取付部品
投光器用アーム
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76082354
品番
XA453020
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
壁面取付用アーム
材質(本体)
アルミダイカスト、ステンレス管
色
ブラック
長さ(mm)
900
質量(kg)
2.5
構造
防雨型
再生紙使用マーク
適合
注意
※水銀灯700Wクラスには使用できません
※必ずステンレスワイヤー(Φ2〜Φ3)を使用して固定してください