ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯灯用取付部品
フレンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76082379
品番
XA453016
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)
アルミダイカスト
色
マットシルバー
質量(kg)
0.5
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
構造
防雨型
再生紙使用マーク
適合
注意
※水銀灯700Wクラスには使用できません