ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯灯用取付部品
投光器用1灯用ポールトップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76082433
品番
XA453042
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼管(錆止め塗装)
質量(kg)
1.9
適合ポール径(Φmm)
Φ89.1
構造
防雨型
仕様
ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120
再生紙使用マーク
適合
注意
※水銀灯700Wクラスには使用できません