投光器用多灯用ポールトップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76082449 品番XA453043
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質(本体)鋼管(錆止め塗装) 質量(kg)1 適合ポール径(Φmm)Φ89.1 構造防雨型 仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79 再生紙使用マーク適合
注意
※水銀灯700Wクラスには使用できません
※2灯用台座 XA 453 044と組み合わせてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする