前後配光制御用ルーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76082528 品番XA453012
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

公害対策に配光を制御できるルーバーです
カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです

材質(本体)ポリカーボネート 黒色 タイプ防犯灯カバー内に装着 仕様制御タイプ:前後配光両方 再生紙使用マーク適合
注意
※設置環境や見る角度によっては十分な効果が得られない場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする